ササガワ
記章ご卒業おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
75270171
品番
38-3268
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
タレの部分に「ご卒業おめでとう」の文字が印刷された五方です。卒業式で卒業生の胸元をきれいに演出します。
材質
アセテート繊維
直径(Φmm)
リボン:約60
全長×幅W(mm)
約140×60