耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック”

耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック” - トワロン

超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性に優れています。
13ゲージの薄手ですので、下履きとしての使用に最適です。
クリーンルームに対応したクリーンパック仕様です。
次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。
長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。

用途ガラス基板取扱い、クリーンルーム作業に。材質超高強力ポリエチレン繊維厚さ(mm)1ホワイト耐切創性2/ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266025145C-L857-1063L19.5616.2
オープン
109,800
120,780(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266041145C-LL857-1064LL206.216.4
オープン
109,800
120,780(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266050145C-M857-1065M195.816
オープン
109,800
120,780(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする