耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋”

耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋” - トワロン

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
手のひら側をセラミックレザーで補強しています。
ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。

用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
消防活動。
材質甲側:ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]、手のひら側:セラミック加工牛革厚さ(mm)5耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266506KC60-NL857-5229イエロー/ネイビーL27.48.5
オープン
9,498
10,448(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266515KC60-NLL857-5230イエロー/ネイビーLL28.48.6
オープン
9,498
10,448(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266531KC60-NM857-5231イエロー/ネイビーM26.68.3
オープン
9,498
10,448(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266540KC60-OL857-5232イエロー/オレンジL27.48.5
オープン
9,498
10,448(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266549KC60-OLL857-5233イエロー/オレンジLL28.48.6
オープン
9,498
10,448(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266558KC60-OM857-5234イエロー/オレンジM26.68.3
オープン
9,498
10,448(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする