トワロン
耐切創手袋”ケブラーK-300 あつ手スベリ止付”(10双入)
耐切創性、耐摩耗性に優れています。
手のひらにビニールドット加工を施しているため、グリップ力に優れています。
用途
鉄鋼、自動車関連、金属加工。
トラスコ品番
857-5203
材質
繊維部:ケブラー[[R上]]繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.2
色
イエロー
サイズ
S
全長(cm)
21.6
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
内容量
1箱(12袋×10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75266445
K-300-S
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください