曜日別特売

LiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能

LiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 - LiTime

【1000W出力・90%以上の変換効率】1000W定格出力・2000Wサージワー対応で、90%以上の変換効率を実現し、電力損失を抑えながら、電子機器や家電へ安定して給電します。
【50Hz/60Hz周波数切替可能】地域に合わせて周波数の調整ができ、幅広い使用環境に対応します。
【LCD付きリモコンで簡単操作】リモートコントロールモジュールが付いています。入力電圧・出力電力・周波数などをリアルタイム表示し、ボタンでインバーターをオン/オフすることも可能です。
【合計5台まで同時給電】3つの100V ACコンセント、1つのUSB‐Aと1つのUSB-C出力ポートを搭載し、最大5台の機器へ同時に給電できます。
【多重保護機能】低電圧アラーム、低電圧保護、過電圧保護、インバーター過熱保護、出力過負荷保護、出力短絡保護など、様々な保護機能を搭載しています。
【設置簡単】使用の利便性にこだわったデザインを採用し、取り付け穴付きで、届いてすぐ使える設計。ネジやアンカーも同梱しております。リモコンケーブル長さ約4.5mで、車中泊や屋内設置にも便利です。柔軟な取り付け位置が選べます。
【2つの冷却ファン】-20℃から40℃の広い温度範囲で正常に動作します。使用環境に制限が少なく、キャンピングカー、キャンプ、オフグリッド、家庭用蓄電システム、非常用電源など、様々なシーンで活用できます。

内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281827LiT-SI12V1KW
24,100
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする