PS5、PS4、PC、Xboxなど、さまざまなコンソールに対応。
ハンコンを載せる部分は上下3段階(15°、0°、-15°)および前後に調節が可能。
折りたたみ式で省スペース、自宅のチェアを流用できます。
シリコン製のアジャスターで床の傷を防ぎます。滑り止め処理でずれません。
アジャスターを回転させることで高さ調整も可能。
高品質の粉体塗装仕上げにより傷や錆を防ぎます。
調節可能なペダルマウント台、体に合わせて3段階の傾斜や前後の位置を調整し、最適なサポートを実現します。
シフトレバー台は左右どちらにも取り付け可能。
Logitech、Fanatec、Thrustmasterなど、ほとんどのホイール、シフトレバー、ペダルに対応。
本体重量があり、操作時にぐらつきません。
付属のキャスター皿を使えば、椅子が後ろにずれません。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用COUGAR税込¥35,980¥32,709