電動ダブルアクションサンダー

電動ダブルアクションサンダー - RUPES

軽量で作業性に優れたサンダー。
低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。
12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。
最適な砥粒はP40~P80。

寸法(mm)バッキングパッドΦ150全長(mm)370質量(kg)2.2電源(V)100最大出力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~7000電源コード(m)4.5オービット径(Φmm)Φ12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75335858BR112AES
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする