液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
- 付属品
- クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
- 適合機種
- Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分]
- 寸法(mm)
- 126.1×204.1
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 指紋防止/反射防止
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ







![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75317439-260402-02.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179426-260402-18.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179880-260402-04.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179880-260402-06.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179880-260402-08.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179880-260402-10.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179880-260402-12.jpg)
![注文コード:75317439 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad X1 Fold 2020年版 [平面部分] 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75179880-260402-14.jpg)


















