ケットル時
CAPTAIN STAG
ケットル・ラーメンクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75320160
品番
UH-4213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャンプやトレッキングなど1~2人用に適したクッカーです。1台で2役。ハンドルの取り付け方でケットルや片手鍋として使える便利なクッカー。目盛り付き。インスタントラーメンが収納可能
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%)、ふた・取っ手:ステンレス鋼(クロム18%)
容量(mL)
実容量:650
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×147×65(本体のみ)
寸法(cm)
14
満水容量(L)
1