曜日別特売

5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ

5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ - オリエンタルモーター5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ - オリエンタルモーター
仕様
5相
電圧
電源入力:DC24 V
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全6種類を絞り込む
形状
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
質量(kg)
電流(A)
駆動方式
ドライバタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75353611CVD512B-KSCドライバ:取付プレート付回路部:0.06電源入力:0.9 A、モーター駆動(出荷時設定):1.2/相バイポーラ定電流方式SCタイプ
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353620CVD512BR-KSCドライバ:取付プレート付ライトアングル回路部:0.06電源入力:0.9 A、モーター駆動(出荷時設定):1.2/相バイポーラ定電流方式SCタイプ
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353629CVD518B-KSCドライバ:取付プレート付回路部:0.06電源入力:2.5 A、モーター駆動(出荷時設定):1.8/相バイポーラ定電流方式SCタイプ
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353638CVD518BR-KSCドライバ:取付プレート付ライトアングル回路部:0.06電源入力:2.5 A、モーター駆動(出荷時設定):1.8/相バイポーラ定電流方式SCタイプ
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353647CVD524B-KSCドライバ:取付プレート付ライトアングル回路部:0.06電源入力:3.0 A、モーター駆動(出荷時設定):2.4/相バイポーラ定電流方式SCタイプ
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353656CVD524BR-KSCドライバ:取付プレート付ライトアングル回路部:0.07電源入力:4.8 A、モーター駆動(出荷時設定):2.8/相マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式パルス列入力タイプ
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする