オリエンタルモーター
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
駆動方式・形状・電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
駆動方式
バイポーラ定電流方式
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
電流(A)
電源入力:3.0 A、モーター駆動(出荷時設定):2.4/相
注文コード
75353647
品番
CVD524B-KSC
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
質量(kg)
回路部:0.06
電流(A)
電源入力:3.0 A、モーター駆動(出荷時設定):2.4/相
駆動方式
バイポーラ定電流方式
ドライバタイプ
SCタイプ
仕様
5相
電圧
電源入力:DC24 V
精度
速度:±0.8%
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)励磁最大静止トルクの約50% (オートカレントダウン機能)
速度範囲(m/s)
0.02~600