CVD524BR-KSC 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ オリエンタルモーター 75353656

5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は駆動方式・形状・電流など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
電流(A)
電源入力:4.8 A、モーター駆動(出荷時設定):2.8/相
注文コード
75353656
品番
CVD524BR-KSC
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
質量(kg)
回路部:0.07
電流(A)
電源入力:4.8 A、モーター駆動(出荷時設定):2.8/相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
ドライバタイプ
パルス列入力タイプ
仕様
5相
電圧
電源入力:DC24 V
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする