代表画像です
エスコ
パラシュートコード(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
30.5
30.5
15.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75364305
品番
EA628BP-100
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
長さ(m)
30.5
材質
ナイロン
色
ODグリーン
使用荷重(kg)
50
太さ(mm)
Φ4