エスコ
パラシュートコード(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
15.2
30.5
15.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75364321
品番
EA628BP-50
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
材質
ナイロン
色
ODグリーン
長さ(m)
15.2
使用荷重(kg)
50
太さ(mm)
Φ4