MK270ST-100 エンジン式刈払機 EARTH POWER 75365188

メイン画像

エンジン式刈払機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75365188
品番
MK270ST-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。
メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。
エンジンは自社生産のメイキエンジンです。
ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。
軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。
ナイロンコードも使用可能です。
「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。

用途
お庭の草刈りに。
造園業など緑化管理に。
畦草刈に。
付属品
飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンド
トラスコ品番
696-8549
材質
クラッチケース:マグネシウム
長さ(mm)
1770(刈刃除く)
幅(mm)
596
高さ(mm)
434
排気量(mL)
25.6
刈込み幅(mm)
255
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.6
チップソー径(Φmm)
255
始動方式
リコイル
動力
ガソリンエンジン
適合エンジン型式
TBE27DD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする