曜日別特売
BF41 グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda) 75369860

メイン画像

BF41 グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda) 75369860
BF41 グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda) 75369860
BF41 グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda) 75369860
BF41 グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda) 75369860
BF41 グラスバリアS 190ml 横浜油脂工業(Linda) 75369860

グラスバリアS 190ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(4箱)
注文コード
75369860
品番
BF41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

特殊粒子がコーティングに付着した汚れ等を除去します。
コーティング施工車・未施工車に対応してます。
ボトルは植物由来のバイオマスプラスチックを使用しています。

用途
ガラス系ボディコーティングに。
トラスコ品番
690-7311
セット内容
グラスバリアS 190ml 1本、マイクロファイバークロス 2枚、トンガリキャップ 1個
材質
成分:ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、特殊粒子、増粘剤
希釈倍率
原液
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする