曜日別特売
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941

EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941
EXCXWT-S 貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス 75368941

貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
698-3750
注文コード
75368941
品番
EXCXWT-S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

「人が浮ける防災バッグ」は、阪神大震災で被災した弟と救援に駆けつけた兄の体験をもとに、防災士となった兄弟が開発した実用的な防災バッグです。
1)防水・浮力機能:密閉防水でライフジャケットL1相当の浮力があり、津波・洪水時にも浮いて命を守る。
2)多機能キャスター付:キャスターとバッグが分離可能で、背負う・引く・手持ちができ、高齢者や女性も楽に運べる。
3)耐久性・設置性:丈夫で破れにくいターポリン素材を採用し、家庭・オフィス・学校にも設置しやすいデザイン。
長期避難生活にも対応し、緊急時に本当に役立つ防災バッグです。

用途
災害用。
アウトドア用。
トラスコ品番
698-3750
材質
バッグ:PVC
幅(mm)
350
高さ(mm)
480
奥行(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする