曜日別特売
PAP-UH5V2A 真空パック機ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所) 75372249

真空パック機ハンディタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
75372249
品番
PAP-UH5V2A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。

仕様
食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品
トラスコ品番
698-8191
材質
【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA
厚さ(mm)
0.075
使用温度範囲(℃)
-20~90
縦(mm)
300
横(mm)
200
バルブ
PET+TPU
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電子レンジ、オーブンではご使用できません。
※突起物を入れると破れたり、真空状態を保てないことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする