オーバーロックミシン 2本針4本糸差動送り付きオーバーロックミシンイージースレッダー採用 ホワイト 350X340X310mm

オーバーロックミシン 2本針4本糸差動送り付きオーバーロックミシンイージースレッダー採用 ホワイト 350X340X310mm - JUKI

豊富な縫いパターンで本格的な作品作りが可能です。
イージースレッダーを採用しています。
電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴まで簡単にシュッと糸が通ります。
メスとの距離が業界最小クラスの9.95mmで、仕上がりがきれいです。

付属品コントローラー、ひざ上げレバー、ソフトカバートラスコ品番697-7924定格電圧(V)100/105(50/60HZ)外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)310内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75369747MO-2800
194,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする