オーブンレンジ 電子レンジ SHARP フラットテーブル ヘルツフリー トースト グリル オーブン
トーストも自動でこんがり焼ける広々フラット庫内オーブンレンジ 。
主な機能:自動メニュー(トースト、飲み物、冷凍食品あたため、お弁当あたため、ゆで野菜、焼きいも、解凍)、手動加熱(レンジ、グリル、オーブン、発酵)、消音モード(お知らせ音オフ)、電源オートオフ機能
お手入れ方法:本体(内側・外側)は固く絞ったふきんで水拭き、フラットテーブルはクリームクレンザー使用可、角皿は台所用合成洗剤(中性)で洗浄
【仕様】
◇定格電圧:交流 100V 50/60Hz共用
◇定格消費電力:レンジ 900W(50Hz)/1,250W(60Hz)、グリル 830W、オーブン 1,380W
◇高周波出力:500W・200W相当・650W(60Hz)
◇温度調節範囲:発酵(35℃・40℃)・100~250℃
◇外形寸法:幅485mm×奥行375mm×高さ305mm
◇庫内有効寸法:幅285mm×奥行320mm×高さ190mm
◇角皿寸法:295mm×295mm
◇質量:約15kg
◇電源コードの長さ:約1.5m
◇年間消費電力量:73.4kWh/年(電子レンジ機能:59.2kWh/年、オーブン機能:14.2kWh/年、年間待機時消費電力量:0.0kWh/年)
実際の年間消費電力量は、周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化します。
◇保証期間:1年間
- 用途
- 縦開き 自動メニュー お弁当 温め 解凍 パン発酵 一人暮らし 新生活 簡単操作
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























