コーヒーメーカー<HYBRID BREW>

コーヒーメーカー<HYBRID BREW> - タイガー魔法瓶コーヒーメーカー<HYBRID BREW> - タイガー魔法瓶コーヒーメーカー<HYBRID BREW> - タイガー魔法瓶コーヒーメーカー<HYBRID BREW> - タイガー魔法瓶コーヒーメーカー<HYBRID BREW> - タイガー魔法瓶

手軽さと本格派、どちらも妥協しない全自動コーヒーメーカー。
DRIP(透過式)とHOLD(浸漬式)を交互に繰り返して抽出し、〈苦味、酸味、甘み、コク、香り〉すべてをバランスよく引き立て、豆本来のおいしさを最大限感じていただけます。
コニカル式ミルを採用。豆の種類やお好みに合わせて無段階で調節できます。
気分やシーンに合わせて選べる4つの抽出メニュー。<Rich・Strong・Decaf・Iced>
豆からの挽きたてはもちろん、粉から淹れることも可能。忙しい朝の時短や、サッと一杯飲みたいときにおすすめです。
粉残りが気になるミル部分は、ハンドルを持ってかんたんに取り外し可能。手元で確認しながら掃除ができ、ミルの外刃と内刃も分解してサッとお手入れが可能です。
ホッパー、ホッパーふた、フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは食器洗い乾燥機に対応。

付属品
計量スプーン
質量(kg)
約3.6
色
オニキスブラック
容量(L)
0.85(最大)
消費電力(W)
911
コード長さ(m)
約1
方式
ハイブリッド抽出
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×33.3×41.2
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801901ADG-A060KO
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする