Revonia 充電式全自動コーヒーメーカー
世界最小を目指した全自動コーヒーメーカー
水とコーヒー豆を入れるだけ、ボタンひとつでミルからドリップまで
どこにでも持って行けるから、好きな場所がカフェになる
円を描くように注ぐハンドドリップを再現する「Revonia ループ ドリップ」
本来の味を引き出す、低速コニカル式ミル(36段階)を採用
ステンレスフィルターでコーヒー豆の油分を逃がさない
究極のバランスを追求し、最適温度85℃で低温抽出する
専用ケース付きでスッキリ収納
- 付属品
- ふた、豆受けリング、ミル、フィルター、ドリンクカップ、コーヒースクープ、USBケーブル (約1.0m)、スタンド、収納ケース、取扱説明書 (保証書付き)
- 材質
- ABS(耐熱110℃) / 304ステンレス
- 電源
- 充電式
- 定格消費電力(W)
- 最大16(充電時) / 最大120(湯沸時) / 最大1.5(抽出時)
- 製品質量(g)
- 約970
- 充電時間
- 約4時間 (QC3.0使用時) / 約8時間 (通常充電時) ※QC3.0急速充電をサポート
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約74×74×298(本体のみ / スタンド無し)
- タンク容量(mL)
- 約150(コーヒー1杯分)
- バッテリー電圧(V)
- 11.1
- 充電入力電源(V)
- DC5 2A 10W
- モード
- 2モード (加熱モード / 非加熱モード)
- バッテリー容量(mAh)
- 4500
- 所要時間
- (加熱モード抽出)15分未満、5分未満 (非加熱モード抽出)5分未満
- 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約86×101×384(スタンド含む)
- 充電端子
- USB Type-C
- 1充電当たりの作業量
- 加熱モード 約3杯、非加熱モード 約400杯※1杯150mL
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
商品説明動画
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


















![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477608-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ダークグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477739-260722-02.jpg)
![BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ) BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ブルーグレー [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82477678-260722-02.jpg)













