ボールバルブ

ボールバルブ - CEJN(セイン)

レバーを回すことにより、流体を制御できます。

用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7536540719-900-9501682-9188G1/8メネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
7536541619-900-9502682-7657G1/4メネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
7536542519-900-9504682-9235G3/8メネジG3/8メネジ
オープン
4,398
4,838(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
7536544119-900-9505682-9243G1/2メネジ
オープン
4,998
5,498(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
7536545019-900-9507682-9191G3/4メネジ
オープン
7,398
8,138(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする