モーターローラーΦ38 370mm防水ブレーキ標準パイプ/200V三相

モーターローラーΦ38 370mm防水ブレーキ標準パイプ/200V三相 - KYOWA(協和製作所)

高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。

用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4700幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速5.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373895MR-K3-38-370-5AAAA
55,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする