KYOWA(協和製作所)
モーターローラーΦ42テーパーローラ 標準パイプ/200V三相
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途
物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど
幅(mm)
【シャフト】8
径(Φmm)
【シャフト】12
電源(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
42
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
周速
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373920
MR-T3-42-550-30AAAA
711-4704
550
12
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75373929
MR-T3-42-800-10AAAA
711-6205
800
12
¥
46,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75373938
MR-T3-42-800-40AAAA
711-6191
800
38.7
¥
46,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません