KYOWA(協和製作所)
モーターローラーΦ42 標準仕様/単相100V(丸溝)
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途
物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど
トラスコ品番
711-6176
幅(mm)
【シャフト】8
径(Φmm)
【シャフト】12
電源(V)
100
ローラー幅(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
42
周速
23.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373728
MR-A1-42-600-17ABGA
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません