KYOWA(協和製作所)
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途
物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど
トラスコ品番
711-6210
幅(mm)
【シャフト】8
径(Φmm)
【シャフト】12
電源(V)
200
ローラー幅(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57
周速
25.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373816
MR-A3-60-350-20AHAM
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません