KYOWA(協和製作所)
モーターローラーΦ42テーパーブレーキローラ 標準パイプ/200V三相特寸
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途
物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど
トラスコ品番
711-6214
幅(mm)
【シャフト】8
径(Φmm)
【シャフト】12
電源(V)
200
ローラー幅(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
42
周速
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373956
MR-U3-42-650-30AAAM
¥
60,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません