日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック×10巻)
注文コード
75380010
品番
3002RC50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
基材にリサイクルPETを使用しております。
環境にやさしい粘着剤です。
サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。
用途
段ボールの梱包用、包装用。
仕様
油性ペン可
トラスコ品番
693-2836
材質
基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.045
色
トウメイ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/25mm)
115
引張強度(N/10mm)
46
粘着力(N/25mm)
13
切断方法
切断にはカッターが必要