キタジマ
追加棚板 CBV9020用
段数を増やしたい場合に。
取付金具付きです。
用途
収納・保管・陳列・整理棚として
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389828
40007902001
696-7048
ホワイト
200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75389837
40007902081
696-8690
亜鉛メッキ
200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75389846
40007903001
696-7040
ホワイト
300
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください