キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印斜め

キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印斜め - 光キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印斜め - 光キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印斜め - 光

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
矢印斜め
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75384325S1525-10643-4590
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384350S1525-12644-2545
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384621S1525-8644-2564
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする