曜日別特売

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め - 光

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
矢印斜め
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905458LA631-12643-3007160160
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906307LA631-10643-1400160160
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906490LA632-12643-7732200200
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906621LA632-8644-2517200200
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
05907102LA632-10643-3062200200
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする