アクリル無地プレート テープ無し

アクリル無地プレート テープ無し - 光

無地なので様々な目的で使用できます。

用途
お部屋のご案内に。
トラスコ品番
344-7585
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905081640N
¥650
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする