曜日別特売

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 禁止マーク

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 禁止マーク - 光キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 禁止マーク - 光

注意、禁止の案内表示に適しています。

用途
注意、禁止の案内表示に。
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
禁止マーク
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907007LA632-21643-6246200200
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
05907208LA631-21643-4595160160
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする