光
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 双喜紋
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
双喜紋
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384456
S1525-22
643-1426
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384465
S1525-23
643-4625
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください