光
キャリエーター ステンレス 双喜紋
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
ステンレス、ヘアライン:ABS樹脂、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
152
横(mm)
152
表示内容
双喜紋
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384131
S1522-22
643-1494
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384140
S1522-23
643-6142
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください