光
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 電話マーク
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
電話マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384368
S1525-14
643-1471
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384377
S1525-15
644-1811
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384551
S1525-30
644-2709
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75384560
S1525-31
643-2984
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください