LG324-2 卓上プレート 御予約席 真鍮製 光 75383345

卓上プレート 御予約席 真鍮製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
真鍮、真鍮鋳物(丸)
トラスコ品番
643-4631
注文コード
75383345
品番
LG324-2
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

飲食店の卓上プレートに適しています。

用途
卓上案内表示に。
トラスコ品番
643-4631
材質
真鍮、真鍮鋳物(丸)
厚さ(mm)
30
縦(mm)
95
横(mm)
200
表示内容
御予約席

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする