光
サインプレート 矢印 UP366
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
226-0134
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着シール
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
上下左右方向指示(黒文字)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75407845
UP366-1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください