光
サインプレート 管理責任者
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
担当者をわかりやすくする為に。
トラスコ品番
347-1314
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
管理責任者
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75407818
UP260-16
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください