光
サインプレート 非常ベル
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
出入口やトイレのご案内に。
トラスコ品番
359-9641
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
縦(mm)
70
横(mm)
30
表示内容
非常ベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75407861
UP730-13
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください