キャスター脚 ベージュ
ストア・エキスプレス
吸音パーテーション 高さ150cm 単体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グリーン
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75413549
品番
29282-2112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
※セット内容 T字脚×2本 固定金具×2個付き キャスター:直径5cm (ストッパー付き×4個) 【素材】パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装
用途
集中ブースに最適な吸音パーテーション!間仕切りにも人気です!オフィスや店舗の間仕切りにおすすめのパーテーション(衝立)は、簡単に設置ができ快適なレイアウト作りをサポートします。
色
ベージュ
幅(mm)
2.7
質量(kg)
8
高さ(cm)
154.1
寸法(幅W×高さH)(cm)
80×154.1 パネル厚:2.7
脚の種類
キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
北海道地方
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376
沖縄地方
数量1につき
¥
3,360
/
税込
¥
3,696
離島
数量1につき
¥
3,360
/
税込
¥
3,696