ステンレス内蔵防護具 サスケブーツ

ステンレス内蔵防護具 サスケブーツ - ポルテ

脚の甲側や後ろ側のアキレス腱部分にに薄板ステンレス(sus304)を17パーツ組み込み、床にガンを向けているときに足を防護します。
また、水蒸気で何も見えない屋内作業時に、反射板を取り付けていることで、足元を目立たせます。
超高圧の水流が当たっても脚を保護する安全脚カバーです。
ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。
業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。
うろこ状に配置されたステンレスパーツは脚を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。
これらは弊社の特許技術で構成されています。
外皮のポリエステル繊維にアラミドニットを熱溶着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。
片脚重量わずか500gです。
高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。

用途
コンクリートはつり現場
プラント洗浄現場
グラインダーなどの回転刃を使用する現場
食肉の解体現場
内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75412325SUS-K BOOTS
74,250
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする