つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 本体 幅90cm

つっぱりパーテーション(パネルタイプ)ロング 本体 幅90cm - ストア・エキスプレス

【素材】フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板

用途※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。内容量1台
注意
※天井に突っ張って固定するパーテーション。パネルの高さは181cmで、天井は高さ205~300cmまで突っ張ることができます。連結タイプ(別売)、延長パーツ(別売)と組み合わせることができます。ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。壁や天井を傷つけることなく工事不要で簡単に設置でき、賃貸物件でも安心してお使いいただける突っ張りパーテーション。デスク周りの目隠しや更衣室の間仕切り、バックヤードの収納スペース確保におすすめです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754134097192-1447
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
754134187192-1448
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
754134277192-1449
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
754134367192-1450
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥919~/税込¥1,011~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする