【素材】フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
用途【注意】※幅132~230・259~360(延長用パイプ使用時)×奥行22×高さ217~260cm (延長用パイプ使用時はパイプの接合に距離が必要なため、幅230~259cmの間の距離の設定ができません。) ※延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。※ご注文時の注意事項:・個人宅(戸建て住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。・商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。・お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。・土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。内容量1台