曜日別特売
HHL-U30 厨房フード(レンジフード)用LEDライト ホーコス 75413680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHL-U30 厨房フード(レンジフード)用LEDライト ホーコス 75413680
HHL-U30 厨房フード(レンジフード)用LEDライト ホーコス 75413680

厨房フード(レンジフード)用LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75413680
品番
HHL-U30
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

AC100Vに直接接続可能!
調理中の手元を明るく照らします。
防水、防湿、防塵、防油型(保護投球IP67)。
東京消防庁予防事務審査・検査基準に基いた設計。

用途
厨房用フード用
色温度(K)
3000
照度(Lx)
(1m直下)1380、(2m直下)328、(3m直下)146
光束(Lm)
1080
セット内容
本体、電源ケーブル(1m)、パッキン
質量(kg)
1.2
保護構造
IP67
消費電力(W)
15
光源
LED
色温度
3000 K
本体サイズ(mm)
312×83.3×23
使用周囲温度(℃)
-30~55(氷結しないこと)
入力電源
AC100V
演色指数(Ra)
90
期待寿命(時間)
50000
相対湿度(%RH)
45~85 (結露しないこと)
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※電源配線接続・取付はお客様で御願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする