アイリスオーヤマ
【接触冷感】ひんやり冷感立体マスク ふつうサイズ 30枚入 ナノエアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75425860
品番
KMW-RN30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク
用途
飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
ふつう
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×140