BAHCO(バーコ)
大口モンキー
ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。
ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
用途
ボルト・ナットの脱着作業。
材質
特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75454657
9029RUSJPN
696-8719
170
32
¥
6,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75454666
9031RUSJPN
696-8720
218
34
¥
7,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください