BAHCO(バーコ)
大口モンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
最大口開き(mm)
34
32
34
全長(mm)
218
170
218
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75454666
品番
9031RUSJPN
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。
ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
用途
ボルト・ナットの脱着作業。
トラスコ品番
696-8720
全長(mm)
218
最大口開き(mm)
34
材質
特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
質量(g)
340