三菱ガス化学
酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途
金属部品や基盤などの長期保存。
海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
材質
焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
形状
タブ
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
※RP-AEの小分け品です。
※CLP規則8該当商品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75454596
RP20AEC
1袋(10個)
697-7959
130
100
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
75454605
RP3AEC
1袋(25個)
697-7960
100
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75454621
RP5AEC
1袋(20個)
697-7957
100
65
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください